{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș |
HSS-E
|
|
| Strat de acoperire |
neacoperită
|
|
| Direcţie de tăiere |
Cu tăiş pe dreapta
|
|
| Filet D |
M2
|
|
| Pasul filetului |
0,4 mm
|
|
| Tip de filet |
M
|
|
| Clasă de toleranţă filete |
ISO 2 6H
|
|
| Diametru gaură centrală |
1,6 mm
|
|
| Utilizare la tipul de găurire |
Gaură străpunsă
|
|
| Diametrul arborelui DS |
2,8 mm
|
|
| Deschidere cheie pătrată □ |
2,1 mm
|
|
| Lungimea totală L |
45 mm
|
|
| Forma tăiere |
B
|
|
| Standard |
DIN 371
|
|
| Unghiul flancurilor |
60 grade
|
|
| Răcire interioară |
nu
|
|
| Intrare lubrifiant de răcire |
fără intrarea lubrifiantului de răcire
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
|
|
| Umiditate maximă |
indicat în anumite condiţii
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere |
Coadă cilindrică
|
|
| Codarea punctului de separare |
ZYL00282105
|
|
| Formular de înregistrare |
Arbore neted cu formă pătrată
|
|
| Clasa de toleranță la prindere |
h9
|
|
| Lungimea tijei LS |
32 mm
|
|
| Ulei |
recomandat
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Diametru nominal filet, metric D |
2 mm
|
|
| Număr de fileturi |
1
|
|
| Diametru de tăiere |
1,6 mm
|
|
| Lungime piesă de tăiere filet Lc |
11 mm
|
|
| Lungime tăiere |
1,2 mm
|
|
| Unghi de tăiere |
8 grade
|
|
| Număr de tăişuri |
2
|
|
| Sens de torsionare |
Neutru, drept
|
|
| Unghi de răsucire |
0 grade
|
|
| Tip de unealtă de filetare |
Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
|
|
| Proiectarea piesei de tăiere |
Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
|
|
| Până la adâncime (x diametru) |
3
|
|
| Număr caneluri de pretensionare |
2
|
|
| Valoare orientativă diametru gaură centrală |
1,6 mm
|
|
| Tijă întărită |
da
|
|
| Lungime standard L |
45 mm
|
|
| Grupa de aşchiere |
K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
HSS-E
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Lungime utilă L1 |
6 mm
|
|
| Greutate |
5 g
|
|
| Proiectarea sculei |
Oțel solid
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Prelucrare filet interioară (EGI)
|
|
| Inel colorat |
Fără
|
|
| Tip produs |
Tarod
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 131850 M2 | |
| EAN / GTIN | 4045197070425 | |
| Număr producător | 131850 M2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |