Cap radial de găurire și frezare

Cod articol.: 131494
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 131494
EAN / GTIN 4069739080123
Număr producător 60.2516G200RLI13W
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI25, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.2516G200RLI13W
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 64
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 15 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:3
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 88 mm
  • Lungimea funcției (WF): 70 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER16
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: Acționarea fantei