Tarod de maşină HSS-E-PM Forma B, neacoperită, M: M6

Cod articol.: 131280 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
393 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00602105
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 43,5 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 6 mm
Filet M6
Pasul filetului 1 mm
Clasă de toleranţă filete 6H
Diametru de tăiere 4,8 mm
Lungimea piesei filetate 17,3 mm
Lungime tăiere 5 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 5 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 4,9 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Material tăiș, denumire producător HSS-PM
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 18 mm
Lungimea totală 82,4 mm
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 371
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131280 M6
EAN / GTIN 4045197069429
Număr producător 131280 M6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
15
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
18
Oţel < 900 N/mm²
P
18
Oţel < 1100 N/mm²
P
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.

Avantaj:

Rezistenţă mai mare la uzură.