{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/2 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Forma conului de atac | C; D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 20,96 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 19 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 41,92 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130660 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263036456 |