Cap de găurire și frezare radială, EWS - Varia V5, 60.50V5TOEMR

Cod articol: 130553
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 130553
EAN / GTIN 4069739077116
Număr producător 60.50V5TOEMR
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI50, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.50V5TOEMR
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 104
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 127 mm
  • Lungimea funcției (WF): 75 mm
  • Mărime coadă: VDI50
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia V5
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: Cuplaj cu gheară

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă