{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | 1.3/8-16 UN | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Tip de filet | UN | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | HSS E | |
| Standard | DIN 376 | |
| Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
| Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Forma conului de atac | B | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pas filet | 1,588 mm | |
| Pasi/inch | 16 | |
| ⌀ Filet | 34,925 mm | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 28 mm | |
| Pătrat coadă □ | 22 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 33,4 mm | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Inel colorat | fără | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Adâncimea filetului | 69,85 mm | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 130035 1.3/8-16 | |
| EAN / GTIN | 4062406040277 | |
| Număr producător | 130035 1.3/8-16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |