{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M36×2 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
⌀ cozii Ds | 28 mm | |
Pătrat coadă □ | 22 mm | |
⌀ găurii de centrare | 34 mm | |
⌀ Filet | 36 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 108 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130000 M36X2 | |
EAN / GTIN | 4045197000071 |