Cap radial pentru găurire şi frezare dublu

Cod articol: 129298
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 129298
EAN / GTIN 4069739073293
Număr producător 80.1616TOEMR
L-Număr L31490 113959
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI16, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 80.1616TOEMR
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 42
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 6,3 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 61 mm
  • Lungimea funcției (WF): 45 mm
  • Mărime coadă: VDI16
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER16
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: Cuplaj cu gheară