• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Cărucior de perete de capăt

Cod articol.: 12515
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Culoarea albastru
Cu suprafață de încărcare ja
Material suprafața de încărcare placă serigrafică
Lățime suprafață de încărcare 800 mm
Adâncime suprafață de încărcare 1.600 mm
Înălţime suprafață de încărcare 283 mm
Lăţime utilă 800 mm
Adâncime utilă 1.600 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv elastic
Strat de rulare fără amprentă da
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 1.200
Lăţime totală 800 mm
Adâncime totală 1.755 mm
Înălţimea totală 1.005 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 12515
EAN / GTIN 4017976125152
Număr producător 12515
L-Număr L90080 1022
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături grele. Roțile elastice de înaltă calitate din cauciuc masiv cu butuci cu rulmenți cu bile permit o manevrabilitate excelentă și o rulare foarte lină. Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Platforme cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj rezistent la apă. Perete frontal din tablă serigrafiată netedă, impermeabilă, cu înălțimea peretelui frontal de 500 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, albastru-gri ″trackless″, butuci cu rulmenți cu bile. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
  • Lungime efectivă (mm): 1600
  • Lățime efectivă (mm): 800
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 283
  • Lungime totală (mm): 1755
  • Lățime totală (mm): 800
  • Înălțime totală (mm): 1005
  • Anvelope: Cauciuc elastic solid albastru-gri
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 50