Burghiu scurt în trepte, din carbură 180° M6

Cod articol: 125120 M6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: DIN 8376
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 140

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru şuruburi M6
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei carbură
Standard DIN 8376
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 140 grad
Coadă tip coadă cilindrică
Unghi treaptă de găurire 180 grad
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ D1 1. 180° h8 6,6 mm
⌀ D2 2. 180° h8 11 mm
Înălţimea treptei L1 1. 180° 15 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 55 mm
Lungimea totală L 102 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,11 mm/rot
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 125120 M6
EAN / GTIN 4045197065049

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Foarte stabil – lungimea treptelor conform DIN 8376. Toleranţele restrânse la concentricitate între ⌀ de găurire şi de teşire garantează alinierea exactă.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse, pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi teşituri conform DIN 74, Partea 2 Forma H, J şi K, execuţie medie. Pentru şuruburi conform DIN 912, 6912 şi 7984, ISO 1207 (DIN 84).
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
    pentru şuruburi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături