Cărucior cu cadru de împingere

Cod articol.: 12505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Cu mâner de împingere ja
Număr mânere 1
Cu suprafață de încărcare ja
Material suprafața de încărcare placă serigrafică
Lățime suprafață de încărcare 800 mm
Adâncime suprafață de încărcare 1.600 mm
Înălţime suprafață de încărcare 283 mm
Lăţime utilă 800 mm
Adâncime utilă 1.600 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv elastic
Strat de rulare fără amprentă da
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Model de construcţie Structură profilată din oțel/oțel tubular; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 1.200
Lăţime totală 800 mm
Adâncime totală 1.755 mm
Înălţimea totală 1.005 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 12505
EAN / GTIN 4017976125053
Număr producător 12505
L-Număr L90080 658
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături grele. Roțile elastice de înaltă calitate din cauciuc masiv cu butuci cu rulmenți cu bile permit o manevrabilitate excelentă și o rulare foarte lină. Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Platforme cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj rezistent la apă. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, albastru-gri ″trackless″, butuci cu rulmenți cu bile. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
  • Lungime efectivă (mm): 1600
  • Lățime efectivă (mm): 800
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 283
  • Lungime totală (mm): 1755
  • Lățime totală (mm): 800
  • Înălțime totală (mm): 1005
  • Anvelope: Cauciuc elastic solid albastru-gri
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 50