• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu pentru găuri adânci HM Lungime totală L 300 mm, AlTiN, ⌀ DC h5: 7mm

Cod articol.: 124003 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h5 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire AlTiN
Clasa de toleranță ISO h5
Diametru de tăiere, min. Dc min. 7 mm
Lungimea totală L 300 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 249,5 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Număr de tăişuri Z 1
Unghi, prima etapă 125 grad
Răcire interioară da, cu 40 bar
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 40 mm
Tip de coadă HB
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru corp D4 6,5 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,01 mm
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghiu spirală min. 0 grad
Pas în spirală 0 mm
Formă şlefuire Z
Burghiu pilot necesar da
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 260 mm
Lungime funcţională 259,5 mm
Turaţie max. 32.000 min-1
Greutate 60 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu pentru găuri adânci
Adâncime maximă de găurire recomandată 239 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 124003 7
EAN / GTIN 4067263121435
Număr producător 124003 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
50
Fontă
K
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu pentru găuri adânci, cu un tăiș, cu canale drepte, pentru adâncimi de găurire de până la 1000 mm în versiunea standard și până la 6000 mm la cerere. Forma circumferențială proiectată universal pe capul de găurire permite lucrul sigur într-o gamă largă de materiale.

Notă:

Pentru utilizarea sigură a burghiilor cu găuri adânci, este necesară o gaură pilot de cel puțin 4 × D cu burghiu pilot cu cod 122736 sau cod 123885 și 231605 pentru diametre mai mari sau cu burghiu pilot cod 122606 pentru aluminiu.
  • Pentru mașini de găurit adânc:
    Pentru adâncimi de găurire > 50×D, scula trebuie să fie susținută cu o lunetă la intervale de 50×D.
  • Pentru centre de prelucrare:
    Pentru adâncimi de găurire de la > 40×D, prelucrarea trebuie împărțită între două scule. Diametrul sculei de urmărire trebuie redus cu aprox. 0,02 mm.
Raportul L/D indicat corespunde adâncimii minime de găurire la care se poate ajunge cu burghiul respectiv pentru găuri adânci. Lungimea canelurii LC = L2 + 1,5 × DC. Se recomandă o presiune a lichidului de răcire de > 40 bari.