• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 30×D, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm

Cod articol.: 123695 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Clasa de toleranță ISO h7
Diametru de tăiere, min. Dc min. 5 mm
Lungimea totală L 215 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 165 mm
Diametrul arborelui DS 6 mm
Număr de tăişuri Z 2
Unghi, prima etapă 135 grade
Răcire interioară da, cu 40 bar
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Avans f 0,1 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 30×D
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grade
Tip de unealtă de găurire Burghiu cu muchii duble
Burghiu pilot necesar da
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal -0,012 mm
Lungime activă A 179 mm
Lungime utilă L1 158 mm
Greutate 42 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 30×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 157,5 mm
Avans in oțel < 900 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 123695 5
EAN / GTIN 4045197263698
Număr producător 123695 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
75
Oţel < 1100 N/mm²
P
75
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 4 faţete de ghidare şi canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 135° şi toleranţă a tăişurilor h7 pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor pentru găuri adânci 16×D este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068 – 121121 sau realizarea unei găuri de ghidare 4×D cu burghiul pilot Cod 122736. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare la adâncimea maximă de găurire cu burghiul pilot Cod 122736. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.