{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 40 bar | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0040 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 4 mm | |
| Lungimea cozii | 0 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 2,2 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 2,2 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 42 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Unghi, prima etapă | 135 grad | |
| Formă şlefuire | N | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Burghiu pilot necesar | da | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 56 mm | |
| Lungime utilă | 39 mm | |
| Lungimea totală | 84 mm | |
| Greutate | 6 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 123688 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197584458 | |
| Număr producător | 123688 2,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |