{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | Werksnorm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 12 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea totală L | 204 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 156 mm | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Unghi, prima etapă | 135 grade | |
| Unghiu spirală min. | 30 grade | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | ZYL01000115 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Lungimea tijei LS | 45 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | HPC | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2,5 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Formă şlefuire | N | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | M | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | M | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 159 mm | |
| Lungime utilă L1 | 159 mm | |
| Turaţie max. | 0 min-1 | |
| Greutate | 191 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | 123301 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197452573 | |
| Număr producător | 123301 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |