Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 7,8 mm

Cod articol: 123107 7,8
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 8×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 7,8 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Execuţie 8×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 64,3 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Lungimea canalului de aşchii Lc 76 mm
Lungimea totală L 114 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,15 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123107 7,8
EAN / GTIN 4045197449382

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
85
Oţel < 900 N/mm²
P
75
Oţel < 1100 N/mm²
P
45
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 123104.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături