{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123104 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197961426 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 4,8 mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
105,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
161,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,8 | 49,8 |
Serie | Pro Steel | Master Steel |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |