{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Inel colorat | verde | |
| Lungimea totală L | 91 mm | |
| Lungime utilă L1 | 43 mm | |
| Lungime activă A | 55 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Standard | Werksnorm | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Lungimea tijei LS | 36 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Bohr-Reibahle mit Pyramidenspitze | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 6,01 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Toleranța producătorului min. | 0,003 mm | |
| Toleranța producătorului max. | -0,003 mm | |
| Diametru corp D4 | 6,01 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 53 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,282 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Pas în spirală | 30 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Formă şlefuire | E | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 1,282 mm | |
| Turaţie max. | 6.885 min-1 | |
| Greutate | 32 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 5×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 44 mm |
| Cod articol | 122797 6,01 | |
| EAN / GTIN | 4062406652180 | |
| Număr producător | 122797 6,01 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |