Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 5,7

Cod articol: 122771 5,7
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Execuţie: 6×D
  • Unghiul la vârf: 140
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 5,7 mm
Strat de acoperire AlTiN-Si
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 35,5 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 44 mm
Lungimea totală L 82 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,18 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122771 5,7
EAN / GTIN 4062406147617

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Fontă
K
90
GGG
K
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sculă special adaptată pentru prelucrarea alezajelor fără răcire interioară. Tăişurile principale concave şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă de tăiere cu ascuţirea specială suplimentară şi cu 4 suprafeţe asigură o găurire sigură din punctul de vedere al procesului. Posibilităţi numeroase de utilizare în oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122772.
Forma HE: se comandă cu Cod 122773.
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
    ⌀ DC m7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături