Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 6,3mm

Cod articol.: 122736 6,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC p6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Arrosage interne oui, à 25 bars
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0080 mm
Classe de tolérance de barre h$06
Diamètre de queue 8 mm
Longueur de queue 36 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,009 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. 6,3 mm
Diamètre des dents, max. 6,3 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO p6
Longueur des goujures 53 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,15 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 140 degré
Type d’affûtage A
Type d’outil de perçage foret à plusieurs lèvres
Désignation du produit (type) H
Foret pilote nécessaire nu
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col 55 mm
Longueur utile 43,55 mm
Longueur totale 91 mm
Longueur fonctionnelle 89,85 mm
Poids 66 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6537 L
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identificare și clasificare

Cod articol 122736 6,3
EAN / GTIN 4045197567123
Număr producător 122736 6,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Descriere

Exécution:

Âme renforcée et amincissement spécial procurant une arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Précision d'alignement et concentricité élevées de l'alésage grâce aux 4 listels. Excellente évacuation des copeaux grâce aux 4 canaux de lubrification internes à partir d’un ⌀ de 3,8 mm. Jusqu'à ⌀ 3,7 mm, avec 2 canaux de lubrification internes. Avec angle de pointe de 140° et tolérance d'arête p6 spéciale pour une réalisation d’alésage pilote optimale.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Un alésage pilote est recommandé pour les perçages profonds à partir de 12×D et indispensable pour ceux compris entre 20×D et 30×D.
La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122738.
Type HE: commander avec 122736 + 129100HE.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript