GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,65

Cod articol: 122725 4,65

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Execuţie: 6×D
  • Unghiul la vârf: 145
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bar

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 4,65 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 3
Unghiul la vârf 145 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 29,1 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 36 mm
Lungimea totală L 74 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,28 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122725 4,65
EAN / GTIN 4045197822109

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fontă
K
130
GGG
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere mare şi condiţii de prelucrare stabile.
  • Geometria specială de aşchiere cu muchii ascuţite stabile şidegajare mare în centru permite avansuri maxime.
  • Geometria patentată a vârfului optimizată pentru evacuarea aşchiilor determină o presiune de aşchiere redusă şi rupere bună a aşchiilor.
  • Cu unghi la vârf de 145° pentru formare redusă de bavuri la găuri străpunse.

Cea mai bună tehnologie din industrie pentru tăiere transversală garantează o autocentrare optimă şi permite şi găurirea de centrare pe suprafeţe denivelate. Cele 3 faţete de ghidare asigură o ieşire stabilă a găurii şi o circularitate exactă a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122726.
Forma HE: se comandă cu Cod 122725 + 129100HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături