• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 2mm

Cod articol.: 122685 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș
Carbură
Standard
DIN 6537 L
Strat de acoperire
AlTiN
Diametru de tăiere, min. Dc min.
2 mm
Clasa de toleranță ISO
m7
Lungimea totală L
50 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc
16 mm
Diametrul arborelui DS
4 mm
Unghi, prima etapă
140 grade
Unghiu spirală min.
29,73 grade
Răcire interioară
da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z
2
Cuprins
o singură parte
Avans f
0,03 mm/rot
Umiditate minimă
indicat în anumite condiţii
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00400115
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
4 mm
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
28 mm
Tip de coadă
HA
Lubrifiant de răcire
da
Serie
Pro Inox
Denumirea producătorului
HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer
Configurabil
nu
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere
0,36 mm
Sens de torsionare
pe dreapta
Pas în spirală
11 mm
Grupa de aşchiere
M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
m7
Lungime utilă L1
13 mm
Lungime funcţională
32 mm
Turaţie max.
12.700 min-1
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Găurire completă (BVB)
Inel colorat
albastru
Tip produs
Burghiu solid
Versiune (×D)
6×D
Adâncime maximă de găurire recomandată
13 mm
Avans in
INOX < 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122685 2
EAN / GTIN 4067263005056
Număr producător 122685 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122686.
Forma HE: se comandă cu Cod 122687.