{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122681 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406792282 |