Burghiu ultraperformant din carbură, HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 7,5mm

Cod articol: 122606 7,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC p6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 L
  • Execuţie: 6×D
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: p6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 7,5 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 L
Execuţie 6×D
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal p6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 41,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 53 mm
Lungimea totală L 91 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,36 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122606 7,5
EAN / GTIN 4045197568199
Număr producător 122606 7,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
360
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Acryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GRP
N
80
CRP
N
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 6 faţete de ghidare şi canale interne de răcire.
Burghiu pilot ultraperformant din noua generaţie cu caracteristici HPC.
Cu unghi la vârf de 140° şi toleranţă specială a tăişurilor p6, pentru realizarea optimă a unei găuri de ghidare. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate a găurii de ghidare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru găuri adânci începând cu 16×D realizarea unei găuri de ghidare este recomandată, iar pentru găuri adânci de 20×D până la 30×D este obligatorie. Executarea unei găuri pilot creşte siguranţa procesului.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122608.
Forma HE: se comandă cu Cod 122606 + 129100HE.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă