• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 8

Cod articol.: 122502 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 8 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 79 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 41 mm
Diametrul arborelui DS 8 mm
Unghi, prima etapă 140 grade
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,18 mm/rot
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00801005
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Steel
Denumirea producătorului HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,455 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM TIAIN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 29 mm
Lungime funcţională 29 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard K
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 29 mm
Avans in oțel < 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122502 8
EAN / GTIN 4045197830913
Număr producător 122502 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
115
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Fontă
K
90
GGG
K
55
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş principal drept şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură.
Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.