{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000115 | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | ZYL01000115 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0100 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 10 mm | |
| Lungimea cozii | 41,9 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,011 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Diametru de tăiere, min. | 9,7 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 9,7 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Diametru corp | 9,7 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 47 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,77 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Pas în spirală | 30 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Formă şlefuire | A | |
| Tip de unealtă de găurire | Burghiu de centrare, cu singur tăiș | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlSiN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 51 mm | |
| Lungime utilă | 36 mm | |
| Lungimea totală | 89 mm | |
| Lungime funcţională | 51 mm | |
| Greutate | 99 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 122450 9,7 | |
| EAN / GTIN | 4069515009775 | |
| Număr producător | 122450 9,7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |