• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică GARANT Master Steel Speed DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,3mm

Cod articol.: 122425 5,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 5,3 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 66 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 28 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi, prima etapă 135 grade
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Avans f 0,19 mm/rot
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 28,839 mm
Tip de unealtă de găurire Burghiu cu muchii duble
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 20,05 mm
Lungime funcţională 64,9 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard K
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 20,1 mm
Avans in oțel < 1100 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122425 5,3
EAN / GTIN 4045197785367
Număr producător 122425 5,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
Fontă
K
160
GGG
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Creat pentru utilizarea cu viteze de aşchiere foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere redusă şi turaţii mari.
  • Reducere semnificativă a forţelor de aşchiere datorită geometriei speciale de aşchiere.
  • Strat de acoperire pentru rezistenţă optimă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.
  • Canale lustruite pentru o evacuare bună a aşchiilor.

Un tăiş subţire şi dispunerea specială a celor 4 faţete de ghidare determină o precizie mare de poziţionare şi de aliniere. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate şi performanţă crescută.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: Se precizează Cod 122426.
Forma HE: Se comandă Cod 122425 + 129100HE.