• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu de înaltă performanță din carbură, cu coadă cilindrică HOLEX Pro Inox DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 7mm

Cod articol.: 122392 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire AlTiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 7 mm
Clasa de toleranță ISO m7
Lungimea totală L 79 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 34 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Unghi, prima etapă 140 grade
Unghiu spirală min. 30 grade
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,09 mm/rot
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00801305
Formular de înregistrare Suprafață de strângere înclinată la 2 ° fără față plană
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HE
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Inox
Denumirea producătorului HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,27 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 38,09 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă m7
Lungime utilă L1 23,5 mm
Lungime funcţională 61 mm
Turaţie max. 1.800 min-1
Greutate 41 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard K
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 23,5 mm
Avans in INOX < 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122392 7
EAN / GTIN 4067263009887
Număr producător 122392 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.