{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 7 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea totală L | 79 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 34 mm | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grade | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Avans f | 0,18 mm/rot | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00801305 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de strângere înclinată la 2 ° fără față plană | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Tip de coadă | HE | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 7 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime utilă L1 | 24 mm | |
| Greutate | 42 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Formular scrisoare Număr standard | K | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 4×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 23,5 mm | |
| Avans in | oțel < 900 N/mm2 |
| Cod articol | 122320 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197390080 | |
| Număr producător | 122320 7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |