Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 14,06-X mm

Cod articol: 122307 14,06-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    330,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    275,00 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de ⌀ 14,06 mm - 16,05 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 65 mm
Lungimea totală L 115 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,65 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122307 14,06-X
EAN / GTIN 4062406075903

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
360
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Acryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GRP
N
80
CRP
N
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Acoperirile DLC sp2 ale noii generații cu coeficienți de frecare reduși au ca efect o îndepărtare excelentă a așchiilor. Pentru prelucrarea ultraperformantă a materialelor pe bază de aluminiu. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii datorită celor 6 faţete de ghidare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Termen de livrare: 12 săptămâni lucrătoare
Comandă minimă: 3 bucăţi
Producţie specială specifică clientului:
Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea. Ne rezervăm dreptul de livrare ±10% (cel puţin 1 piesă).
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături