{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 0,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 2,3 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 3 mm | |
Lungimea totală L | 20 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,5 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122160 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040084 |