Cadru mobil

Cod articol.: 1187
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lăţime utilă 500 mm
Adâncime utilă 500 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior pentru mobilă
Material aluminiu
Model de construcţie Structură din oțel
Capacitate portantă max. 250
Lăţime totală Bg 500 mm
Adâncime totală Tg 500 mm
Înălţimea totală Hg 184 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 1187
EAN / GTIN 4017976011875
Număr producător 1187
L-Număr L90080 934
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Construcție sudată cu platformă din aluminiu în formă de quintet și orificiu de prindere. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile canelate. 2 cu frâne

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 250
  • Lungime efectivă (mm): 500
  • Lățime efectivă (mm): 500
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 184
  • Lungime totală (mm): 500
  • Lățime totală (mm): 500
  • Înălțime totală (mm): 184
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32