{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0086 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h8 | |
| Diametrul cozii | 8,6 mm | |
| Lungimea cozii | 52 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 4,3 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 8,6 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Toleranța producătorului min. | 0,05 mm | |
| Toleranța producătorului max. | -0,05 mm | |
| Număr de trepte | 2 | |
| Index nivel | 1; 2 | |
| Lungimea treptei | 30 mm | |
| Unghi de teşire | 90 grad | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 55 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,29 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 15 grad | |
| Unghi, prima etapă | 118 grad | |
| Unghiul treptei | 90 grad | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 72 mm | |
| Lungime utilă | 45 mm | |
| Lungimea totală | 110 mm | |
| Lungime funcţională | 108,71 mm | |
| Greutate | 34 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid; Teșire plană | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu în trepte | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 117160 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197036018 | |
| Număr producător | 117160 M4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |