{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 120 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 83 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 182 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 8,4 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116620 12 | |
EAN / GTIN | 4045197033635 |