Burghiu cu coadă cilindrică extrem de lung HSS-E FS 10X265 mm

Cod articol: 116280 10X265
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 1869
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Unghiul elicei 38 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 170 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 185 mm
Lungimea totală L 265 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116280 10X265
EAN / GTIN 4045197029287

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
60
Alu > 10% Si
N
38
Oţel < 500 N/mm²
P
38
Oţel < 750 N/mm²
P
28
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie la vârf Forma C.

Avantaj:

Recomandat în special pentru găurire în condiţii dificile, de exemplu, când tăişul nu este răcit suficient ca urmare a evacuării necorespunzătoare a aşchiilor.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului
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
    ⌀ DC h8 × lungimea totală L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături