Burghiu cu coadă cilindrică extrem de lung HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8 × lungimea totală L: 10X430mm

Cod articol.: 116240 10X430
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 × lungimea totală L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 1869
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 10 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 430 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 295 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi, prima etapă 130 grad
Unghiu spirală min. 38 grad
Denumirea produsului (tip) FS
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 135 mm
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,3 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire C
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 338 mm
Lungime utilă L1 285 mm
Greutate 202 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 280 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 116240 10X430
EAN / GTIN 4045197028952
Număr producător 116240 10X430
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
32
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
21
GG(G)
K
18
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu ascuţire precisă la vârf.
Miez deosebit de întărit fără conicitate. Canal şlefuit, teşituri nitrurate.
Med tilspidsning form C.

Avantaj:

Burghiu special pentru găuri adânci. Pentru găuri deosebit de adânci. Evacuare optimă a aşchiilor datorată canalelor elicoidale; prin urmare, în cazul găurilor deosebit de adânci, evacuarea aşchiilor se efectuează mai rar.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului