Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 11mm

Cod articol.: 116050 11

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 116050 11
Număr producător 116050 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
64
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
26
Oţel < 750 N/mm²
P
26
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX CleverDrill − Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Manifestare îmbunătăţită la găurire datorită rectificării transversale. Grosimea şi conicitatea miezului sunt standard. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal spiralat revenit, de culoarea bronzului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului