Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,4mm

Cod articol.: 116000 3,4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,61 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    3,01 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
343 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 340
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 3,4 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 112 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 73 mm
Diametrul cozii DS 3,4 mm
Unghi, prima etapă 118 grade
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,02 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00340105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 3,4 mm
Lungimea tijei LS 39 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Spiralbohrer lang HSS N
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime utilă L1 66,2 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 67,9 mm
Avans in oțel < 750 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 116000 3,4
EAN / GTIN 4045197025364
Număr producător 116000 3,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
64
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Începând de la 2,4 mm tratament superficial (cifare). Special pentru găurire adâncă (este necesară evacuarea repetată a aşchiilor).
Cu geometrie la vârf Forma A de la Ref. 4 mm.

Avantaj:

Recomandat în special pentru găurire adâncă. (Nu este necesar avansul în trepte mici şi evacuarea repetată a aşchiilor).

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului.