Chei cu cârlig cu fălci reglabile , lățimea de prindere 0 - 50 mm

Cod articol.: 116.50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Chei cu dinte

Identificare și clasificare

Cod articol 116.50
EAN / GTIN 3148511338001
Număr producător 116.50
L-Număr L60130 371
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru piulițe cu găuri laterale
  • Pini detașabili
  • Mama inferioară mobilă este ușor de glisat
  • Cleasa de cheie se fixează automat pe piuliță
  • Cleasa de cheie este prevăzută cu 2 seturi de pini ușor de înlocuit
  • Arborele este cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 2,5 - 4
  • d [mm]: 0 - 50
  • d1 [mm]: 8
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 213
  • [g]: 380