Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 12mm

Cod articol.: 114500 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    41,95 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    34,96 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Standard DIN 338
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 12 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 151 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 101 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi, prima etapă 130 grad
Unghiu spirală min. 35 grad
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01200105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Spiralbohrer HSS-E
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,8 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire C
Material tăiș, denumire producător HSS/E TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 116 mm
Lungime utilă L1 89 mm
Greutate 89 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 83 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 114500 12
EAN / GTIN 4045197020543
Număr producător 114500 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Miez întărit.
Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.