Burghiu elicoidal HSS-E H 4,5 mm

Cod articol: 114470 4,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,75 € / buc.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 17,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 24 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 4,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat roz
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114470 4,5
EAN / GTIN 4045197019417

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire: precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Burghiu pentru producţia în serie.
Miez întărit, lustruit, lungimea spirei conform DIN 1897, lungimea totală conform DIN 338. Şi pentru materiale HARDOX.
Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături