{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0092 mm | |
| Diametrul cozii | 9,2 mm | |
| Lungimea cozii | 44 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 9,2 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Diametru de tăiere, min. | 9,2 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 9,2 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h8 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 81 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2,145 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Unghi, prima etapă | 130 grad | |
| Formă şlefuire | C | |
| Tip de unealtă de găurire | Burghiu de centrare, cu singur tăiș | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HSS Co 10 | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS/E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 85 mm | |
| Lungime utilă | 62,6 mm | |
| Lungimea totală | 125 mm | |
| Lungime funcţională | 62,6 mm | |
| Turaţie max. | 4.325 min-1 | |
| Greutate | 48 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 338 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 114400 9,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197018076 | |
| Număr producător | 114400 9,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |