Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 2,7mm

Cod articol.: 114360 2,7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00270105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0027 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 2,7 mm
Diámetro del filo, mín. 2,7 mm
Diámetro del filo, máx. 2,7 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud de ranura de viruta 33 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,81 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 35 grados
Ángulo de espiral, máx. 39 grados
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Forma de rectificado C
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte HSS
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Recubrimiento TiN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 49 mm
Longitud útil 28,9 mm
Longitud total 61 mm
Peso 2,3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 338
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificare și clasificare

Cod articol 114360 2,7
EAN / GTIN 4045197016331
Număr producător 114360 2,7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Version:

Standard core without core taper.
Precision ground point.
Profile ground:
High concentricity and pitch accuracy, drills for series production use.
With point geometry shape C from size 2.4 mm

Recommendation:

Maximum drilling depth:
L2 = LC - 1.5 × DC.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript