Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 2,3

Cod articol.: 114150 2,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,13 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    1,78 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.124 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm sau inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 338
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 2,3 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 53 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 27 mm
Diametrul cozii DS 2,3 mm
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghiu spirală min. 25 grad
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00230105
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 26 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,7 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire C
Grupa de așchiere, specifică producătorului PKN
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 32 mm
Lungime utilă L1 24 mm
Lungime funcţională 52,3 mm
Greutate 2 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 23,6 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 114150 2,3
EAN / GTIN 4045197012678
Număr producător 114150 2,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit; burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului elicei. Ascuţire de precizie a vârfului.
Începând de la ⌀ 2,4 mm vaporizat.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Ref. 16 − 20: Burghiu cu ⌀ cozii de 16 mm.