Burghiu scurt HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,2mm

Cod articol.: 113140 4,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,36 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    7,80 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS Co 10
Standard DIN 1897
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4,2 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 55 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 22 mm
Diametrul cozii DS 4,2 mm
Unghi, prima etapă 130 grad
Unghiu spirală min. 38 grad
Denumirea produsului (tip) FS
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00420105
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 0 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8 TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 28 mm
Lungime utilă L1 15 mm
Greutate 5 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 15,7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 113140 4,2
EAN / GTIN 4045197003485
Număr producător 113140 4,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
87
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Extrem de rezistent şi stabil datorită miezului întărit. Profil ascuţit, cu o precizie ridicată a concentricităţii.
Cu geometrie la vârf Forma S (specială).

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini tip CNC şi automate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.