Disc din fibre QUICK-CHANGE 50xS ZA-P48 PE Y ZA120 PREMIUM oțel/oțel inoxidabil

Cod articol: 112494
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 112494
EAN / GTIN 9003171124941
Număr producător 112494
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu discul fibros PREMIUM Quick-Change, lucrările precum curățarea de praf sau debavurarea în zonele greu accesibile pot fi finalizate în cel mai scurt timp. Datorită designului lor robust și a unui strat suplimentar de răcire, aceste unelte sunt extrem de stabile și durabile. Beneficiați de discurile noastre simple în design cu schimbare rapidă, care pot fi utilizate fără un instrument de asamblare.

Caracteristică:

  • Formă: ȚESUT Disc cu schimbare rapidă
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : ZA-P48 PE Y ZA120
  • Dimensiuni (D x DEVICE): 50 x S mm
  • Diametrul recipientului: 50 mm
  • Granulația: 120
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Agresivitatea ridicată garantează îndepărtarea maximă a materialului
  • Unealtă foarte durabilă datorită structurii în trei straturi a produsului în combinație cu oxid de zirconiu și aluminiu și un strat de răcire
  • Structura robustă asigură o rupere redusă a granulelor și o stabilitate ridicată a muchiei

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații de șlefuire grosieră, îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor normale și dure în zone greu accesibile din oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Granulație 24/36/40/60 pentru o îndepărtare maximă a materialului
  • Granulație 80/120 pentru șlefuire fină

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă