Disc din fibre QUICK-CHANGE 50xS A120-P01 C X PREMIUM oțel/metal neferos/lemn

Cod articol: 112298
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Identificare și clasificare

Cod articol 112298
EAN / GTIN 9003171122985
Număr producător 112298
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu discul fibros cu schimbare rapidă PREMIUM A-P01 PE Y pentru mini polizorul unghiular, sarcinile generale de șlefuire în zonele greu accesibile pot fi finalizate în cel mai scurt timp. Materialele precum oțelul, metalele neferoase, plasticul și lemnul nu reprezintă o provocare pentru acest disc universal din fibră, făcându-l polivalent în cutia dvs. de unelte. Datorită designului lor robust, aceste unelte sunt extrem de stabile și durabile. Beneficiați de discurile noastre simple în design cu schimbare rapidă, care pot fi utilizate fără unelte de asamblare.

Caracteristică:

  • Formă: ȚESUT Disc cu schimbare rapidă
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, lemn, plastic / PVC, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : A-P01 C X A120
  • Dimensiuni (D x DEVICE): 50 x S mm
  • Diametru: 50 mm
  • Granulația: 120
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Productivitate maximă datorită manipulării ușoare
  • Suport din poliester puternic, cu două straturi, pentru o durată lungă de viață
  • Disponibil și în gama de granulație fină (> 120) la cerere

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări generale de șlefuire pe o gamă largă de materiale precum oțel, metale neferoase, plastic și lemn
  • Două suporturi diferite acoperă cele mai importante sisteme de fixare.

Recomandare:

  • Granulație 36/50/60 pentru o îndepărtare maximă a materialului
  • Granulație 80/120 pentru șlefuire fină

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă