Burghiu de centrare HSS-E foarte lung A, neacoperită, ⌀ nominal DC k12: 5mm

Cod articol.: 111300 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC k12 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0140 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h$07
Diametrul cozii DS 14 mm
Lungimea cozii LS 60 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 6 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 5 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 5 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO k12
Index nivel 1
Diametru tăiș treaptă Dc 5 mm
Lungimea treptei L3 4,8 mm
Distanță nivel 14,53 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 25,5 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,5 mm
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 5 grad
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghi de teşire 60 grad
Forma burghiului de centrare A
Pentru diametrul piesei de prelucrat min. 63 mm
Pentru diametrul piesei de prelucrat max. 100 mm
Tip de unealtă de găurire Burghiu de centrare, cu singur tăiș
Denumirea produsului (tip) A
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-E COBALT
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 60 mm
Lungime utilă L1 14,53 mm
Lungimea totală L 120 mm
Greutate 116 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard ähnlich DIN 333-A
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu de centrare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 111300 5
EAN / GTIN 4045197884602
Număr producător 111300 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit şi detalonat din oţel rapid.
Cu canale în formă de spirală, coadă extrem de lungă, cf. DIN 333-A.