{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 3,15 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 30 − 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111005 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197255303 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de centruire HSS A 3,15 mm
La cerere
În stoc
3.468 livrabil imediat
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.193 livrabil imediat
7,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
12,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.421 livrabil imediat
9,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Pentru ⌀ piesei | 30 − 40 | 30 − 40 | 30 − 40 | 30 − 40 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip | A | A | A | A |
Tip produs | Burghiu de centrare | Burghiu de centrare | Burghiu de centrare | Burghiu de centrare |