Ax de presiune pentru extractor SW 16, G 1/2″, 400 mm

Cod articol.: 1076132
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Arbore

Identificare și clasificare

Cod articol 1076132
EAN / GTIN 4036976122114
Număr producător 1076132
L-Număr L60160 1098
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Piesă de împingere (vârf)
Capul fusului cu hexagon de acționare și suprafață de impact cu impulsuri
Suprafață a fusului nitrocarburată, rezistentă la uzură și coroziune
Filet fin laminat, cu aceeași forță - mai multă presiune
Oțel întărit conform EN 10083
Fusul rămâne neted și curat - nu este necesară ungerea sau ungerea cu ulei

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 99 mm
  • Lungime utilizabilă a filetului [mm]: 400 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 16
  • Dimensiunea filetului axului: G 1/2″
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu